SALSBURY INDUSTRIES 4045A Standart Posta Yuvası Mag Boyutu Antq Bronz
Madde: AD3ETJ
Model: 4045AÇapraz Referans: 3YPA7
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Standart Posta Yuvası |
Kutu Malzemesi | Pirinç |
derinlik | 1.75 " |
Kapı Malzemesi | Pirinç |
Bitiş | Antik Bronz |
Yükseklik | 3.5 " |
yükleme | Ön |
Montaj | Sıva Altı |
Net ağırlık | 3 lb |
Slot Kapasitesi | 11 1/4 "G x 2 1/2" Y |
Tip | Dergi ebadı |
genişlik | 13 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 5.08 |
Gemi genişliği (cm) | 35.56 |
HS kodu | 7418100055 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00