SALSBURY INDUSTRIES 4140E-BLK Sütun Posta Kutusu Kartal Toz Boya Siyah
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sütun Posta Kutusu |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Siyah |
derinlik | 15.75 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 11.5 " |
yükleme | Ön |
Montaj | Sıva Altı |
Net ağırlık | 15 lb |
Kapı Sayısı | 1 |
Oryantasyon | Kare |
Tip | Kartal |
genişlik | 11.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.72 |
Gemi genişliği (cm) | 35.56 |
HS kodu | 9403200020 |
PLATFORM | Model | Renk | derinlik | Yükseklik | Net ağırlık | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4140E-BGE | Bej | 15.8 " | 11.5 " | 15 lb | Kartal | 11.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4140E-GRN | Yeşil | 15.75 " | 11.5 " | 15 lb | Kartal | 11.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4140E-BHT | Beyaz | 15.75 " | 11.5 " | 15 lb | Kartal | 11.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4145E-BGE | Bej | 15.75 " | 13.25 " | 20 lb | Kartal Kilitleme | 11.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4145E-BLK | Siyah | 15.75 " | 13.25 " | 20 lb | Kartal Kilitleme | 11.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4145E-GRN | Yeşil | 15.75 " | 13.25 " | 20 lb | Kartal Kilitleme | 11.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4145E-BHT | Beyaz | 15.75 " | 13.25 " | 20 lb | Kartal Kilitleme | 11.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00