SALSBURY INDUSTRIES 4150P-BLK Modern Posta Kutusu Düz Siyah
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Modern Posta Kutusu |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Siyah |
derinlik | 6" |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 14.5 " |
yükleme | Ön |
Montaj | yüzey |
Net ağırlık | 20 lb |
Kapı Sayısı | 1 |
Oryantasyon | Yatay |
Slot Kapasitesi | 10 "G x 2-1 / 2" Y |
Tip | Sade |
genişlik | 14.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 43.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.32 |
Gemi genişliği (cm) | 43.18 |
HS kodu | 9403200020 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00