SALSBURY INDUSTRIES 4276WHT Kaide Drop Box Büyük Alüminyum Beyaz
Madde: AG3JJP
Modeli: 4276WHTÇapraz Referans: 33LF86
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaide Düşürme Kutusu |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Beyaz |
derinlik | 19 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 55.5 " |
yükleme | Ön |
Montaj | kaide |
Net ağırlık | 65 lb |
Kapı Sayısı | 1 |
Oryantasyon | Yatay |
Gönderi Yüksekliği | 28.5 " |
Yazı Malzemesi | Alüminyum |
Yazı Kalınlığı | 5.5 " |
Slot Kapasitesi | 18 "W x 2" H |
Tip | Büyük |
genişlik | 23 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 30.39 |
Gemi yüksekliği (cm) | 154.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.88 |
Gemi genişliği (cm) | 66.04 |
HS kodu | 9403200020 |
PLATFORM | Model | Renk | Net ağırlık | Gönderi Yüksekliği | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4275BLU | Mavi | 55 lb | 28.5 " | Düzenli | 15.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4275GRY | Gri | 55 lb | 28.5 " | Düzenli | 15.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4275PRM | astar boya | 55 lb | 28.5 " | Düzenli | 15.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4275BEYAZ | Beyaz | 55 lb | 28.5 " | Düzenli | 15.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4276BLU | Mavi | 65 lb | 28.5 " | Büyük | 23 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4276GRY | Gri | 65 lb | 28.5 " | Büyük | 23 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4276PRM | astar boya | 65 lb | 28.5 " | Büyük | 23 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00