SALSBURY INDUSTRIES 4285BLU Kaide Drop Box Mavi 28-1/2 İnç
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaide Düşürme Kutusu |
Renk | Mavi |
derinlik | 5.5 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Montaj | Bolt |
Net ağırlık | 20 lb |
Yazı Malzemesi | Alüminyum |
Yazı Kalınlığı | 5-1 / 2 " |
Tip | Geleneksel |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.62 |
Gemi yüksekliği (cm) | 81.28 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.86 |
Gemi genişliği (cm) | 17.78 |
HS kodu | 9403200020 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00