SALSBURY INDUSTRIES 4365GRN Posta Sandığı Kaide Yeşil
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Posta Sandığı Kaidesi |
Renk | Yeşil |
derinlik | 3.5 " |
Bitiş | Powered Kaplamalı |
Yükseklik | 32 " |
Montaj | Bolt |
Net ağırlık | 15 lb |
Yazı Malzemesi | Alüminyum |
Yazı Kalınlığı | 1 / 8 " |
genişlik | 3.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 86.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.7 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 7616995090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | Montaj | Net ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4365BLK | Siyah | 32 " | Bolt | 15 lb | €225.45 | ||
4365SLV | Gümüş | 32 " | Bolt | 15 lb | €225.45 | ||
4365BEYAZ | Beyaz | 32 " | Bolt | 15 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4385BLK | Siyah | 48 " | Zeminde | 20 lb | €237.22 | ||
4385SLV | Gümüş | 48 " | Zeminde | 20 lb | €237.22 | ||
4385BEYAZ | Beyaz | 48 " | Zeminde | 20 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4385GRN | Yeşil | 48 " | Zeminde | 20 lb | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00