SALSBURY INDUSTRIES 4385D-COP Yol Kenarı Standart Ayaklı Bakır 48 İnç Yükseklik
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Standart Altlık |
Renk | Bakır |
derinlik | 3.5 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 48 " |
Montaj | Zeminde |
Net ağırlık | 20 lb |
Yazı Malzemesi | Alüminyum |
Yazı Kalınlığı | 3-1 / 2 " |
Tip | yol kenarı |
genişlik | 3.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 127 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
HS kodu | 9403200020 |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | Montaj | Net ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4365D-BRS | Pirinç | 32 " | Bolt | 15 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4365D-BRZ | Bronz | 32 " | Bolt | 15 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4365D-COP | Bakır | 32 " | Bolt | 15 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4365D-NIC | Nikel | 32 " | Bolt | 15 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4385D-BRS | Pirinç | 48 " | Zeminde | 20 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4385D-BRZ | Bronz | 48 " | Zeminde | 20 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4385D-NIC | Nikel | 48 " | Zeminde | 20 lb | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00