SALSBURY INDUSTRIES 4395GRN Standart Kaide Yeşil 16 İnç Yükseklik
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Standart Altlık |
Renk | Yeşil |
derinlik | 3.5 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 16 " |
Montaj | Bolt |
Net ağırlık | 10 lb |
Yazı Malzemesi | Alüminyum |
Yazı Kalınlığı | 3-1 / 2 " |
Tip | Posta Paketi Bırakma |
genişlik | 3.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 48.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.78 |
Gemi genişliği (cm) | 17.78 |
HS kodu | 9403200020 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00