SALSBURY INDUSTRIES 4460WHT Victorian Posta Kutusu Alüminyum Beyaz
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Victoria Posta Kutusu |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Beyaz |
derinlik | 5.75 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 20 " |
yükleme | Ön |
Montaj | yüzey |
Net ağırlık | 15 lb |
Kapı Sayısı | 1 |
Oryantasyon | Yatay |
Slot Kapasitesi | 10-3 / 4 "G x 2-1 / 4" Y |
Tip | Alüminyum |
genişlik | 15.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 55.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.32 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 9403200020 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00