SALSBURY INDUSTRIES 4620BGE Geleneksel Posta Kutusu Standardı V Bej
Madde: AG3GHA
Modeli: 4620BGEÇapraz Referans: 33KP20
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Geleneksel Posta Kutusu |
Kutu Malzemesi | Çelik |
Renk | Bej |
derinlik | 3.5 " |
Kapı Malzemesi | Çelik |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 14.5 " |
yükleme | Iyi |
Montaj | yüzey |
Net ağırlık | 10 lb |
Kapı Sayısı | 1 |
Oryantasyon | Dikey |
Tip | Standart |
genişlik | 10.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.13 |
Gemi genişliği (cm) | 29.21 |
HS kodu | 9403200020 |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | + | Oryantasyon | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4610BGE | Bej | 11 " | Geleneksel Posta Kutusu | Yatay | Standart | 14 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4610BLK | Siyah | 11 " | Geleneksel Posta Kutusu | Yatay | Standart | 14 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4610GRN | Yeşil | 11 " | Geleneksel Posta Kutusu | Yatay | Standart | 14 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4610BEYAZ | Beyaz | 11 " | Geleneksel Posta Kutusu | Yatay | Standart | 14 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4615BGE | Bej | 11 " | Geleneksel Posta Kutusu | Yatay | Dekoratif | 14 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4615BLK | Siyah | 11 " | Geleneksel Posta Kutusu | Yatay | Dekoratif | 14 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4615GRN | Yeşil | 11 " | Geleneksel Posta Kutusu | Yatay | Dekoratif | 14 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00