SALSBURY INDUSTRIES 4625GRN Geleneksel Posta Kutusu Dekoratif V Yeşil
Madde: AG3GHG
Modeli: 4625GRNÇapraz Referans: 33KP26
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Geleneksel Posta Kutusu |
Kutu Malzemesi | Çelik |
Renk | Yeşil |
derinlik | 3.5 " |
Kapı Malzemesi | Çelik |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 14.5 " |
yükleme | Iyi |
Montaj | yüzey |
Net ağırlık | 10 lb |
Kapı Sayısı | 1 |
Oryantasyon | Dikey |
Tip | Dekoratif |
genişlik | 10.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 43.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 33.02 |
HS kodu | 9403200020 |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | + | Oryantasyon | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4610BGE | Bej | 11 " | Geleneksel Posta Kutusu | Yatay | Standart | 14 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4610BLK | Siyah | 11 " | Geleneksel Posta Kutusu | Yatay | Standart | 14 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4610GRN | Yeşil | 11 " | Geleneksel Posta Kutusu | Yatay | Standart | 14 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4610BEYAZ | Beyaz | 11 " | Geleneksel Posta Kutusu | Yatay | Standart | 14 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4615BGE | Bej | 11 " | Geleneksel Posta Kutusu | Yatay | Dekoratif | 14 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4615BLK | Siyah | 11 " | Geleneksel Posta Kutusu | Yatay | Dekoratif | 14 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4615GRN | Yeşil | 11 " | Geleneksel Posta Kutusu | Yatay | Dekoratif | 14 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00