SALSBURY INDUSTRIES 4750GRN Posta Evi Çelik Yüzey/Yeşil Direk
Madde: AG3GHZ
Modeli: 4750GRNÇapraz Referans: 33KP80
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Posta Evi |
Kutu Malzemesi | Çelik |
Renk | Yeşil |
derinlik | 8" |
Kapı Malzemesi | Çelik |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 15 " |
yükleme | Ön |
Montaj | Yüzey / Mesaj |
Net ağırlık | 20 lb |
Kapı Sayısı | 1 |
Oryantasyon | Yatay |
Slot Kapasitesi | 12 "G x 1-1 / 4" Y |
Tip | Çelik |
genişlik | 17 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 43.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 25.4 |
Gemi genişliği (cm) | 48.26 |
HS kodu | 9403200020 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00