SALSBURY INDUSTRIES 4825GRN Dekoratif Posta Kutusu Direk Yeşil
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Posta Kutusu Gönderisi |
Renk | Yeşil |
derinlik | 4" |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 81 " |
Montaj | Zeminde |
Net ağırlık | 30 lb |
Yazı Malzemesi | Alüminyum |
Yazı Kalınlığı | 4" |
Tip | Dekoratif |
genişlik | 4" |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 210.82 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
HS kodu | 9403200020 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00