SALSBURY INDUSTRIES 4865GRN Standart Direk Yeşil
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Standart Yazı |
Renk | Yeşil |
derinlik | 3.5 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 42 " |
Montaj | Bolt |
Net ağırlık | 20 lb |
Yazı Malzemesi | Alüminyum |
Yazı Kalınlığı | 1 / 4 " |
genişlik | 3.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 109.22 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.7 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 7616995090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | Montaj | Net ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4865BLK | Siyah | 42 " | Bolt | 20 lb | €213.48 | ||
4865BEYAZ | Beyaz | 42 " | Bolt | 20 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4865BGE | Bej | 42 " | Bolt | 20 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4895BLK | Siyah | 60 " | Zeminde | 25 lb | €229.69 | ||
4895BEYAZ | Beyaz | 60 " | Zeminde | 25 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4895GRN | Yeşil | 60 " | Zeminde | 25 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4895BGE | Bej | 60 " | Zeminde | 25 lb | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00