SALSBURY INDUSTRIES 4874BGE Deluxe Posta Kutusu Post Bej Zemin İçi 4 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Posta Kutusu Gönderisi |
Renk | Bej |
derinlik | 4" |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 81 " |
Montaj | Zeminde |
Net ağırlık | 65 lb |
Yazı Malzemesi | Alüminyum |
Yazı Kalınlığı | 4" |
Tip | Deluxe |
genişlik | 54 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 29.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 210.82 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 142.24 |
HS kodu | 9403200020 |
PLATFORM | Model | Renk | Net ağırlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
4373BLK | Siyah | 55 lb | 49 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4373D-BRS | Pirinç | 55 lb | 49 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4373D-BRZ | Bronz | 55 lb | 49 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4370BLK | Siyah | 35 lb | 25 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4370D-BRS | Pirinç | 35 lb | 25 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4370D-BRZ | Bronz | 35 lb | 25 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4370D-COP | Bakır | 35 lb | 25 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00