SALSBURY INDUSTRIES 4890BLK Klasik Posta Kutusu Direk Siyah
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Posta Kutusu Gönderisi |
Renk | Siyah |
derinlik | 3.5 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 42 " |
Montaj | Zeminde |
Net ağırlık | 30 lb |
Yazı Malzemesi | Alüminyum |
Yazı Kalınlığı | 3-1 / 2 " |
Tip | Klasik |
genişlik | 3.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 111.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
HS kodu | 9403200020 |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | Net ağırlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4890BGE | Bej | 42 " | 30 lb | 3.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4890brz | Bronz | 42 " | 30 lb | 3.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4890GRN | Yeşil | 42 " | 30 lb | 3.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4891BGE | Bej | 58 " | 40 lb | 13.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4891BLK | Siyah | 58 " | 40 lb | 13.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4891brz | Bronz | 58 " | 40 lb | 13.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4891GRN | Yeşil | 58 " | 40 lb | 13.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00