SAN JAMAR C3200CH Bardak Dispenseri 6 ila 10 Ons Bardak
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bardak Dağıtıcı |
derinlik | 5-3 / 4 " |
Yükseklik | 24.75 " |
Tutar | 6 ila 10 Oz Bardak |
Malzeme | Paslanmaz |
Dağıtıcı Sayısı | 1 |
Tüp Çapı. | 6 In. |
Tüp Uzunluğu | 23-1 / 2 inç |
Tip | Karşı |
genişlik | 6" |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.26 |
Gemi yüksekliği (cm) | 63.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
HS kodu | 7324900000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3200P | 4-3 / 4 " | 34.75 " | Çekme Tipi, Duvara Montaj | 4.75 " | €88.13 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00