SAN JAMAR C4410PFSD Bardak Dispenseri 12 ila 24 Ons Bardaklar
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bardak Dağıtıcı |
derinlik | 4-3 / 4 " |
Yükseklik | 24.75 " |
Tutar | 12 ila 24 Oz Köpük Bardaklar |
Malzeme | Plastik |
Dağıtıcı Sayısı | 1 |
Tüp Çapı. | 4-3 / 4 inç |
Tüp Uzunluğu | 23-1 / 2 inç |
Tip | Duvara Montaj |
genişlik | 4.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.82 |
Gemi yüksekliği (cm) | 63.25 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.45 |
Gemi genişliği (cm) | 12.45 |
HS kodu | 3924104000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | Tutar | Malzeme | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2010C | 4.75 " | 17 " | 1/2 ila 2 1/2 Oz Bardak | Plastik | Karşı | 4.75 " | €89.13 | ||
C3165TBL | 4" | 17 " | 4 ila 10 Oz Bardak | Plastik | Duvara Montaj | 4.5 " | €28.85 | ||
C3260TBL | 4-3 / 4 " | 16.75 " | 4-1 / 2 ila 12 Oz Bardaklar | Plastik | Duvara Montaj | 4.75 " | €48.79 | ||
C3400P | 5" | 24.75 " | 12 ila 24 Oz Bardak | Paslanmaz | Duvara Montaj | 5" | €95.39 | ||
C3450SS | 4-3 / 4 " | 17 " | 8 ila 24 Oz Bardak | Paslanmaz | Duvara Montaj | 4.75 " | €71.43 | ||
C3500P | 6-1 / 4 " | 25 " | 32 ila 46 Oz Bardak | Paslanmaz | Duvara Montaj | 6.25 " | €121.81 | ||
C4150SS | 4" | 17 " | 3 ila 5 Oz Bardak | Paslanmaz | Duvara Montaj | 4" | €47.42 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00