SAN JAMAR SW1218 Emniyet Sarma İstasyonu
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gıda Sarma Dispenseri |
Renk | Mavi |
derinlik | 10 " |
Yükseklik | 9" |
Tutar | 9 Rulo Tarih Etiketleri, Bir Rulo Film / Folyo |
Malzeme | Plastik |
beden | 12 "x 5 1/8" ila 18 "x 5 1/8" |
genişlik | 28 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.97 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 70.61 |
Gemi genişliği (cm) | 25.15 |
HS kodu | 3924104000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|
SW1218SC | Gıda Sarma Dispenseri w / Slayt Kesici | €121.94 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00