SANDPIPER PB 1/4 TT4CA. Çift Diyaframlı Pompa, 5 Gpm Maks., Ptfe, NPT Manifold Bağlantısı, 1/4 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | diyafram Pompa |
Ajans Uyumluluğu | ATEX.jpg, EN.png |
Hava Giriş Boyutu | 1/4 FNPT'li |
Koltuk Malzemesini Kontrol Edin | Polipropilen |
Bağlantı Stili | FNPT |
Gövde Malzemesi | asetal |
Giriş / Çıkış Boyutu | 1 / 4 " |
Manifold Bağlantısı | NPT |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 1 / 32 " |
Maks. akış | 5 dev / dak |
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si | 5 dev / dak |
Maks. İşletme basıncı | 100 psi |
Maks. Sıcaklık. | 220 Derece F |
Çalışma Şekli | Hava Kumandalı |
Valf Tipi | top |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00