TENNSCO CVD7218 MED GRAY Saklama Dolabı 24 Kalibre 72 İnç H 18 İnç D
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Montaj | Kaynaklı |
Kabine Rengi | Orta Gri |
Kapı Tipi | Clearview |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 24 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Handle | Tek |
Kilit sistemi | 3 Noktası |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 5 |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Raf Kapasitesi | 150 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Sanayi |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 58.51 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | Montajlı / Montajsız | Montaj | Raf Kapasitesi | Kabine Rengi | ölçü | Handle | Genel Derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVD2470 AÇIK GRİ | 36 " | demonte | demonte | 200 lb | Açık Gri | 22 | Çift | 24 " | €1,424.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
CVDJ2478SU MED GRİ | 48 " | montajlı | Kaynaklı | 400 lb | Orta Gri | 20/22 | Çift | 24 " | €1,887.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
CVD7224 SİYAH | 36 " | montajlı | Kaynaklı | 200 lb | Siyah | 24 | Tek | 24 " | €1,264.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
CVD1870 AÇIK GRİ | 36 " | demonte | demonte | 150 lb | Açık Gri | 22 | Çift | 18 " | €1,274.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
CVDJ2478SU SİYAH | 48 " | montajlı | Kaynaklı | 400 lb | Siyah | 20/22 | Çift | 24 " | €1,887.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
CVDJ2478A AÇIK GRİ | 48 " | demonte | demonte | 400 lb | Açık Gri | 20/22 | Çift | 24 " | €1,711.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
CVD1480 AÇIK GRİ | 36 " | demonte | demonte | 200 lb | Açık Gri | 24 | Tek | 24 " | €1,170.80 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00