SANDUSKY LEE EA4R462472-09 Saklama Dolabı Standart Siyah Kaynaklı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Montaj | Kaynaklı |
Kabine Rengi | Siyah |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 20/22 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Handle | Sıva Altı |
Kilit sistemi | 3 Noktaya |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
toplam Genişlik | 46 " |
Raf Kapasitesi | 230 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Sanayi |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 84.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 187.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 119.38 |
Gemi genişliği (cm) | 63.5 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kabine Rengi | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Raf Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA4R462478-05 | Güvercin Gri | 24 " | 78 " | 46 " | 230 lb | €1,187.71 | TEKLİF TALEBİ
| |
EA4R462478-09 | Siyah | 24 " | 78 " | 46 " | 230 lb | €1,187.71 | TEKLİF TALEBİ
| |
EA4R361872-05 | Güvercin Gri | 18 " | 72 " | 36 " | 200 lb | €1,015.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
EA4R361872-09 | Siyah | 18 " | 72 " | 36 " | 200 lb | €1,015.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
EA4R362472-05 | Güvercin Gri | 24 " | 72 " | 36 " | 200 lb | €980.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
EA4R362472-09 | Siyah | 24 " | 72 " | 36 " | 200 lb | €980.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
EA4R462472-05 | Güvercin Gri | 24 " | 72 " | 46 " | 230 lb | €1,104.48 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00