Sanford 1868665 | Kartuş Etiketi 0.5 İnç Genişlik Poli | 40w028 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SANFORD 1868665 Kartuş Etiket 0.5 inç genişliğinde Poli | AH9PVR 40W028

SANFORD 1868665 Kartuş Etiketi 0.5 inç genişlik Poli

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9PVR Model: 1868665Çapraz Referans: 40W028
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
€12.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kartuş Etiketi
RenkSiyah / Beyaz
uzunluk1 / 2 "
Maks. Alan sayısı Baskı Satırları5
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)12.6
Gemi uzunluğu (cm)21.5
Gemi genişliği (cm)7.6
Menşe ÜlkesiBE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukgenişlikÜcret
SANFORD 1868706 Kartuş Etiket 0.8 inç genişliğinde Vinil | AH9PWD 40W039 1868706Siyah / Beyaz4"3 / 4 "€71.30
SANFORD 1868707 Kartuş Etiket 0.8 inç genişliğinde Vinil | AH9PWE 40W040 1868707Siyah / Beyaz1.5 "3 / 4 "€22.35
SANFORD 1868709 Kartuş Etiket 1.5 inç genişliğinde Vinil | AH9PWG 40W042 1868709Siyah / Beyaz4"1.5 "€75.09
SANFORD 1868731 Kartuş Etiket 0.25 inç genişlik Isıyla Daralan | AH9PWV 40W054 1868731Siyah / Beyaz2"1 / 4 "€51.54
SANFORD 1868737 Kartuş Etiket 0.5 inç genişliğinde Poli | AH9PXB 40W060 1868737Siyah / Beyaz29ft.1 / 2 "€74.32
SANFORD 1868742 Kartuş Etiketi 0.75 inç Genişlik Şeffaf Vinil | AH9PXG 40W065 1868742Siyah / Temizle23ft.3 / 4 "€11.10
SANFORD 1868744 Kartuş Etiket 1.5 inç genişlik Şeffaf Vinil | AH9PXJ 40W067 1868744Siyah / Temizle23ft.1.5 "€20.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SANFORD 1868665 Kartuş Etiketi 0.5 inç genişlik Poli
€12.22 / Adet