SANI-LAV 2071 Paslanmaz Çelik Çatal 5 Diş 12 In
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Standart Çatal |
Renk | Paslanmaz |
Sap uzunluğu | 44 " |
Kolu Malzeme | Paslanmaz çelik |
Kolu tipi | D-Kolu |
Ayak Uzunluğu | 12 " |
Ayak Sayısı | 5 |
Diş Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.82 |
Gemi yüksekliği (cm) | 29.85 |
Gemi uzunluğu (cm) | 115.57 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 8201904000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00