Sani-lav N820 | Püskürtme Nozulu Sıcak/soğuk 3/4 İnç 8.9 Gpm | 31tt29 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SANI-LAV N820 Püskürtme Başlığı Sıcak / Soğuk 3/4 İnç 8.9 gpm | AH3FXX 31TT29

SANI-LAV N820 Püskürtme Nozulu Sıcak/Soğuk 3/4 İnç 8.9 gpm

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH3FXX Model: N820Çapraz Referans: 31TT29
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
€266.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcak / Soğuk Püskürtme Nozulu
RenkEmniyetli Turuncu
Bağlantı Türü3/4 "GHT Dişi Giriş
Akış hızı8.9 dev / dak
uzunluk6.625 "
MalzemePirinç, Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç150 psi
Boru Boyutu3 / 4 "
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.31
Gemi yüksekliği (cm)7.3
Gemi uzunluğu (cm)18.73
Gemi genişliği (cm)16.83
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Nozul Kapatma: Kol Kontrolleri

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkAkış hızı+uzunlukMalzemeMaks. BasınçSıcaklık. menzilÜcret
SANI-LAV N2B Püskürtme Nozulu 3/4 İnç 6.5 gpm 100 psi | AH3FXQ 31TT23 N2BSiyah6.5 dev / dakSprey ağızlığı5"Çinko, Pirinç, Paslanmaz Çelik100 psi32 Derece ila 180 Derece F€20.15
SANI-LAV N2W Püskürtme Başlığı 3/4 İnç 6.5 gpm Beyaz 100 psi | AH3FXR 31TT24 N2WBeyaz6.5 dev / dakSprey ağızlığı5"Çinko, Pirinç, Paslanmaz Çelik100 psi32 Derece ila 180 Derece F€20.97
SANI-LAV N2BL Püskürtme Başlığı 3/4 İnç 6.5 gpm Mavi 100 psi | AH3FXT 31TT25 N2BLMavi6.5 dev / dakSprey ağızlığı5"Çinko, Pirinç, Paslanmaz Çelik100 psi32 Derece ila 180 Derece F€20.72
SANI-LAV N2R Püskürtme Başlığı 3/4 İnç 6.5 gpm Kırmızı 100 psi | AH3FXU 31TT26 N2RKırmızı6.5 dev / dakSprey ağızlığı5"Çinko, Pirinç, Paslanmaz Çelik100 psi32 Derece ila 180 Derece F€20.95
SANI-LAV N2G Püskürtme Başlığı 3/4 inç 6.5 gpm Yeşil 100 psi | AH3FXV 31TT27 N2GYeşil6.5 dev / dakSprey ağızlığı5"Çinko, Pirinç, Paslanmaz Çelik100 psi32 Derece ila 180 Derece F€20.15
SANI-LAV N2Y Püskürtme Nozulu 3/4 inç 6.5 gpm Sarı 100psi | AH3FXW 31TT28 N2YSarı6.5 dev / dakSprey ağızlığı5"Çinko, Pirinç, Paslanmaz Çelik100 psi32 Derece ila 180 Derece F€20.62
SANI-LAV N8B20 Püskürtme Başlığı Sıcak / Soğuk 3/4 İnç 8.9 gpm | AH3FXY 31TT30 N8B20Siyah8.9 dev / dakSıcak / Soğuk Püskürtme Nozulu6.625 "Pirinç, Paslanmaz Çelik150 psi32 Derece ila 200 Derece F€264.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SANI-LAV N820 Püskürtme Nozulu Sıcak/Soğuk 3/4 İnç 8.9 gpm
€266.98 / Adet