SANITAIRE SC888K Dikey Vakum 12 İnç 7a 120v
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ticari Dikey Vakum |
Amper | 7 |
Çanta Tipi | Tek Kullanımlık Kağıt Torbalı Bez Çanta |
Temizleme Yolu | 12 " |
Filtre tipi | Mikron Filtresi |
Mobilya Koruma | İşaretsiz Sarma |
Handle | Krom Çelik 3 Pozisyon |
Yükseklik Ayarı | Manuel 6 Konumlu |
Davlumbaz Yüksekliği | 6" |
ışık | Evet |
Net ağırlık | 18 lb |
fiş | 3-Tel |
Güç Kablosu Uzunluğu | 50ft. |
Gerilim | 120 |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.76 |
Gemi yüksekliği (cm) | 21.34 |
Gemi uzunluğu (cm) | 58.17 |
Gemi genişliği (cm) | 45.21 |
HS kodu | 8508110000 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Güç Kablosu Uzunluğu | Hava akımı | Amper | Çanta Tipi | Kapasite | Filtre tipi | Handle | Net ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC9180B | 50ft. | Cfm 119 | 11.3 | Kağıt Toz Torbası | 4 Qt. | Mühürlü HEPA | Metal | 20 lb | €771.09 | ||
SC899F | 50ft. | Cfm 145 | 7 | Bez Çalkalama Torbası | 18 qt. | Standart | - | 18 lb | €620.68 | ||
SC886E | 50ft. | Cfm 145 | 7 | Bez Çalkalama Torbası | 18 qt. | Standart | - | 15.8 lb | €437.09 | ||
SC689A | 30ft. | Cfm 120 | 5 | Bez Kir Haznesi | 1.9 qt. | Standart | Krom çelik | 14 lb | €402.64 | ||
SC679J | 30ft. | Cfm 120 | 5 | Bez Çalkalama Torbası | 18 qt. | Standart | - | 12.2 lb | €300.27 | ||
SC887B | 50ft. | Cfm 145 | 7 | Toz kabı | 1.9 cu. ft. | Standart | Metal | 18.4 lb | €452.63 | ||
SC889A | 50ft. | Cfm 145 | 6.5 | kâğıt | 6.1 cu. ft. | HEPA | Ergonomik | 16.2 lb | €492.83 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00