<span Class='notranslate'>Sargent </span> 484 26d | Deadbolt Satin Chrome | 35r641 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SARGENT 484 26D Sürgü Saten Krom | AC6MRM 35R641

SARGENT 484 26D Deadbolt Satin Chrome

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6MRM Modeli: 484 26DÇapraz Referans: 35R641

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€419.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgü
arka plan2.75 "
silindirÇift
BitişSaten Krom
Kapı Kalınlığı İçin1-3/8" to 1-3/4"
Ön Boyut Ölçüsü1-1/8" x 2-1/4"
sınıf1
Kama Tipi4A
Konum TürüKurumsal ve Endüstriyel
MalzemePirinç / Çelik
Anahtar Sayısı2
Pins6
Vuruş Dim.2.75 "
Atış Uzunluğu1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.01
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)13.72
HS kodu8301406030
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelsilindirBitiş+Vuruş Dim.Ücret
SARGENT 484 10B Sürgü Yağı Bronz Sürttü | AC6MRN 35R642 484 10BÇiftYağ Ovuşturdu BronzSürgü2.75 "€411.76
SARGENT 485 26D Sürgü Uçlu Saten Krom | AC6MRP 35R643 485 26DTekSaten KromSürgü (Thumbturn)2-3/4" x 1-1/8"€299.08
SARGENT 485 10B Başparmak Yağ Sürtünmeli Sürgü Bronz | AC6MRQ 35R644 485 10BTekYağ Ovuşturdu BronzSürgü (Thumbturn)2.75 "€287.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SARGENT 484 26D Deadbolt Satin Chrome
€419.58 / Adet