SARGENT 8715F RHR 10B Dikey Çubuk, 1. Sınıf Trim 80 Serisi | AA8HGG 18F599

SARGENT 8715F RHR 10B Vertical Rod With Trim Grade 1 80 Series

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8HGG Modeli: 8715F RHR 10BÇapraz Referans: 18F599

İle alın Mayıs 17, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€3,430.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dikey Çubuk, Trim ile
Kapı TeslimatıSağ El Tersinir
Kapı Yüksekliği84 "
Kapı Genişliği33 ila 36 "
BitişMat Pirinç
Yangın AnmaYangın Anma
Stile Genişliğine Uyuyor4.5 "
Kapı Kalınlığı İçin1.75 "
sınıf1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 8.06
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)129.54
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8302419045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Cihaz Tipinden Çık (Cihazdan Çıkış)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapı TeslimatıStile Genişliğine UyuyorÜcret
SARGENT 8710F LHR 10B Trim Çıkışlı Dikey Çubuk Sınıf 1 | AA8HGB 18F594 8710F LHR 10BSol El Tersinir3.5 "€3,825.41
SARGENT 8710F RHR 10B Dikey Çubuk, Trim Çıkış Cihazı Sınıf 1 | AA8HGC 18F595 8710F Sağ 10BSağ El Tersinir3.5 "€3,565.58
SARGENT 8715F LHR 10B Dikey Çubuk, Trim Çıkış Cihazı Sınıf 1 | AA8HGF 18F598 8715F LHR 10BSol El Tersinir4.5 "€3,416.06
SARGENT 8713F LHR 10B Trim Grade 1 80 Serisi ile Dikey Çubuk | AA8HGK 18F607 8713F LHR 10BSol El Tersinir4.5 "€3,416.06
SARGENT 8713F RHR 10B Dikey Çubuk, Trim Çıkış Cihazı Sınıf 1 | AA8HGL 18F608 8713F Sağ 10BSağ El Tersinir4.5 "€3,825.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SARGENT 8715F RHR 10B Vertical Rod With Trim Grade 1 80 Series
€3,430.53 / Adet