SCEPTER 06792 Akaryakıt İstasyonu 14 Galon
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | yakıt arabası |
Kapasite | 14 gal. |
Renk | Kırmızı |
Yükseklik | 33.5 " |
Hortum uzunluğu | 3ft. |
Dış Çap Hortum. | 0.675 " |
uzunluk | 12.5 " |
Malzeme | Polietilen |
İçin kullanılır | Akaryakıt |
Tekerlek tipi | polikarbonat |
genişlik | 16.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.87 |
Gemi yüksekliği (cm) | 85.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.66 |
Gemi genişliği (cm) | 34.29 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | CA |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00