SCEPTER FR1G501 Gaz Bidonu, Polipropilen, 5 Gal Kapasiteli, 16 3/4 İnç x 11 17/32 İnç x 9 59/64 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gaz olabilir |
Kapasite | 5 gal. |
Renk | Kırmızı |
Yükseklik | 16 3 / 4 " |
uzunluk | 11 17 / 32 " |
Malzeme | Polipropilen |
Bacalı Uzunluk | 7" |
Dia Dışında Musluk. | 7 / 8 " |
Havalandırma | öz |
genişlik | 9 59 / 64 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00