SCHAEFER G575CF2G-1-HV Koni Egzoz Fanı 57 İnç 230v 1 fazlı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tarımsal Egzoz Fanı |
Rulman Tipi | Kendinden Hizalamalı Yastık Bloğu |
CFM @ 0.000-In. SP | 34,400 |
CFM @ 0.050-In. SP | 32,900 |
CFM @ 0.100-In. SP | 31,500 |
CFM @ 0.150-In. SP | 29,800 |
CFM / Watt @ 0.000-In. SP | 19.3 |
CFM / Watt @ 0.050-In. SP | 17.9 |
CFM / Watt @ 0.100-In. SP | 16.6 |
CFM / Watt @ 0.150-In. SP | 15.2 |
Fan RPM | 490 |
Flanş Genişliği | 3" |
Çerçeve Finish | Jelkot |
çerçeve Malzeme | Fiberglas |
Serbest Bölge | 21 Kare-Ft. |
Tam Yük Amperi | 9.5 |
Yükseklik | 67.5 " |
HP | 2 |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 Dereceleri |
Maks. derinlik | 62-3 / 4 " |
Örgü boyutu | 2.5 " |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Hava Üzerinde |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 1725 |
Motor Tipi | Enerji Verimli |
Montaj Yeri | Duvar |
Bıçak Sayısı | 5 |
Açılış Gerekli H (In.) | 62-1 / 2 |
Açılması Gerekli W (In.) | 62-1 / 2 |
Faz | 1 |
Pervane Çapı. | 57 " |
Pervaneli Malzeme | Galvanize çelik |
Mil Dia. | 1" |
Tip | Koni, Kayış Tahrikli |
Venturi Açıklık Dia. | 57-5 / 8 " |
Venturi Derinliği | 28 " |
Gerilim | 230 |
Watt | 1897 |
genişlik | 568728 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 167.83 |
Gemi yüksekliği (cm) | 187.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 172.72 |
Gemi genişliği (cm) | 175.26 |
HS kodu | 8414593000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00