SCHAEFER GPFM20HC-3 Egzoz Fanı Doğrudan Tahrikli 20 Çap Cfm 5143 230/460 V
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tarımsal Egzoz Fanı |
Rulman Tipi | Kalıcı Olarak Yağlanmış Bilyalı |
CFM @ 0.000-In. SP | 5143 |
CFM @ 0.050-In. SP | 4966 |
CFM @ 0.100-In. SP | 4782 |
CFM @ 0.150-In. SP | 4571 |
Fan RPM | 1725 |
Flanş Genişliği | 2.25 " |
Çerçeve Finish | Parlak Beyaz Polietilen |
çerçeve Malzeme | polietilen |
Serbest Bölge | 3.75 Kare-Ft. |
Tam Yük Amperi | 1.2/0.6 |
Yükseklik | 23.25 " |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. derinlik | 23-3 / 8 " |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Hava Üzerinde |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 1725/1425 |
Motor Tipi | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör |
Montaj Yeri | Duvar |
Bıçak Sayısı | 4 |
Açılış Gerekli H (In.) | 24-3 / 4 |
Açılması Gerekli W (In.) | 23-1 / 2 |
Faz | 3 |
Pervane Çapı. | 20 " |
Pervaneli Malzeme | Polipropilen |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
Tip | Doğrudan Tahrik, Önceden Birleştirilmiş, Tek Hızlı |
Venturi Açıklık Dia. | 21 " |
Gerilim | 230/460 |
Watt | 373 |
genişlik | 23.62 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 66.04 |
Gemi uzunluğu (cm) | 66.04 |
Gemi genişliği (cm) | 66.04 |
HS kodu | 8414519060 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Maks. derinlik | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.100-In. SP | Motor İzolasyonu | Motor Devri | Bıçak Sayısı | Faz | Pervane Çapı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPFM1200-1 | 19-1 / 2 " | 1610 | 1448 | B Sınıfı | 1725 | 6 | 1 | 12 " | €1,038.92 | |
GPFM1600-1 | 24-1 / 2 " | 3217 | 2953 | B Sınıfı | 1725 | 3 | 1 | 16 " | €959.54 | |
GPFM2000-1 | 23-3 / 8 " | 3730 | 3318 | B Sınıfı | 1725 | 3 | 1 | 20 " | €1,057.61 | |
GPFM20HC-1 | 23-3 / 8 " | 5143 | 4782 | F sınıfı | 1725/1425 | 4 | 1 | 20 " | €1,257.78 | |
GPFM2400-1A | 26 " | 9500 | 8500 | F sınıfı | 1725/1425 | 4 | 3 | 24 " | €1,443.12 | |
GPFM2400-3A | 26 " | 9500 | 8500 | B Sınıfı | 1725/1425 | 4 | 3 | 24 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
GPFM2405-1A | 26 " | 9500 | 8500 | F sınıfı | 825 | 5 | 1 | 24 " | €1,325.36 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00