SCHLAGE 35-009C145 Anahtar Boş C145 Ticari / Konut 6 Pin
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Anahtar Boş |
Kama Tipi | Ticari yerleşim |
uzunluk | 2" |
Kilit Üreticisi | Schlage |
Malzeme | Katı Pirinç |
Pin Sayısı | 6 |
Tip | C145 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.16 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Kama Tipi | Malzeme | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09-35-310 AB | Anahtar Boşlukları | A | Nikel Gümüş Metal | En iyi | €307.40 | ||
09-35-310BB | Anahtar Boşlukları | B | Nikel Gümüş Metal | En iyi | €301.94 | ||
09-35-310 SB | Anahtar Boşlukları | C | Nikel Gümüş Metal | En iyi | €282.44 | ||
09-35-310 DB | Anahtar Boşlukları | D | Nikel Gümüş Metal | En iyi | €294.75 | ||
09-35-310JB | Anahtar Boşlukları | J | Nikel Gümüş Metal | En iyi | €287.96 | ||
09-35-310 KB | Anahtar Boşlukları | K | Nikel Gümüş Metal | En iyi | €289.59 | ||
09-35-310 lb | Anahtar Boşlukları | L | Nikel Gümüş Metal | En iyi | €287.60 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00