Schlage 653-05 | Keyswitch Çıkış Cihazı | 4gd92 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHLAGE 653-05 Keyswitch Çıkış Cihazı | AD7RXV 4GD92

SCHLAGE 653-05 Keyswitch Çıkış Cihazı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7RXV Model: 653-05Çapraz Referans: 4GD92
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
€353.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aktivasyon Cihazı
Amper AC12 veya 24 VAC/VDC
silindir1 1/8 veya 1 1/4 "Gömme
derinlik1.75 "
Yükseklik4.5 "
Çıktı1-SPST, 5A @ 250VAC / 28VDC
PUAN1-SPST, 5A @ 250 VAC / 28VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8536509033
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
SCHLAGE 653-04 Keyswitch Çıkış Cihazı | AD7RXU 4GD91 653-04€349.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHLAGE 653-05 Keyswitch Çıkış Cihazı
€353.27 / Adet