SCHLAGE AL10S NEPTUNE 626 Orta Hizmet Kolu Kilit Seti Neptune
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | manivela |
arka plan | 2.75 " |
Bitiş | Saten Krom |
Yangın Anma | 3 saat. |
işlev | Geçit |
sınıf | 2 |
Kolu Malzeme | Pirinç, Çelik, Çinko |
Anahtar Malzeme | Nikel gümüş |
Anahtarlama | Farklı Anahtarlı |
Kama Tipi | C123 |
Konum Türü | Ticari |
Lockset İşlevi | Geçit |
Lockset Performans Gücü | Orta görev |
Anahtar Sayısı | 2 |
Pin Sayısı | 5 |
Pins | 5 |
Gerekli Kapı Kalınlığı | 1-3/8" to 1-7/8" |
Vuruş Dim. | 1-1/4" x 4-7/8" |
Grev Tipi | Kare Köşe, Kutusuz |
stil | Neptün |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.04 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.73 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.58 |
Gemi genişliği (cm) | 22.35 |
HS kodu | 8301406030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Anahtar Sayısı | Bitiş | işlev | Pin Sayısı | Pins | Gerekli Kapı Kalınlığı | Vuruş Dim. | Grev Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL10S JÜPİTER 613 | 2 | Yağ Ovuşturdu Bronz | Geçit | - | 6 | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | Kare Köşe, Kutusuz | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AL10S JÜPİTER 626 | 2 | Saten Krom | Geçit | 6 | 6 | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | Kare Köşe, Kutusuz | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AL10S SATÜN 613 | - | Yağ Ovuşturdu Bronz | Geçit | - | - | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | Kare Köşe, Kutusuz | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AL10S SATÜN 626 | - | Saten Krom | Geçit | - | - | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | Kare Köşe, Kutusuz | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AL40S JÜPİTER 613 | 2 | Yağ Ovuşturdu Bronz | Gizlilik | - | 6 | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | Kare Köşe, Kutusuz | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AL40S JÜPİTER 626 | 2 | Saten Krom | Gizlilik | - | 6 | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | Kare Köşe, Kutusuz | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AL40S NEPTÜN 613 | 2 | Yağ Ovuşturdu Bronz | Gizlilik | - | 6 | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | Kare Köşe, Kutusuz | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00