Schlage D170 Yörünge 626 | Ağır Hizmet Topuzu Kilit Seti Yörünge | 36z119 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHLAGE D170 ORBIT 626 Ağır Hizmet Tipi Düğme Kilit Seti Yörüngesi | AC7BED 36Z119

SCHLAGE D170 ORBIT 626 Ağır Hizmet Düğmeli Kilit Seti Orbit

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7BED Model: D170 Yörünge 626Çapraz Referans: 36Z119
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
€101.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Topuz Kilit Seti
arka plan2.75 "
BitişSaten Krom
Yangın Anma3 saat.
işlevkukla
sınıf2
Anahtar MalzemeNikel gümüş
AnahtarlamaFarklı Anahtarlı
Kama TipiC123
Topuz MalzemesiPirinç / Çelik / Çinko
Konum TürüTicari
Lockset İşlevikukla
Lockset Performans GücüZor görev
Anahtar Sayısı2
Pins6
Gerekli Kapı Kalınlığı1-3 / 8 "- 2"
Vuruş Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Grev TipiKare Köşe
stilYÖRÜNGE

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.53
Gemi yüksekliği (cm)15.49
Gemi uzunluğu (cm)36.32
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu8301406030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişstilÜcret
SCHLAGE D170 PLYMOUTH 605 Ağır Hizmet Tipi Düğme Kilit Seti Plymouth | AC7BEE 36Z120 D170 PLYMOUTH 605Cilalı PirinçPlymouth€105.41
SCHLAGE D170 PLYMOUTH 626 Ağır Hizmet Tipi Düğme Kilit Seti Plymouth | AC7BEF 36Z122 D170 PLYMOUTH 626Saten KromPlymouth€103.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHLAGE D170 ORBIT 626 Ağır Hizmet Düğmeli Kilit Seti Orbit
€101.64 / Adet