SCHLAGE D70PD C123 ORBIT 626 Ağır Hizmet Kolu Kilit Seti Orbit Sınıfı
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | manivela |
arka plan | 2.75 " |
Bitiş | Saten Krom |
Yangın Anma | 3 saat. |
işlev | Sınıf |
sınıf | 1 |
Kolu Malzeme | Pirinç, Çelik, Çinko |
Anahtar Malzeme | Nikel gümüş |
Anahtarlama | Farklı Anahtarlı |
Kama Tipi | C123 |
Konum Türü | Ticari |
Lockset İşlevi | Sınıf |
Lockset Performans Gücü | Zor görev |
Anahtar Sayısı | 2 |
Pin Sayısı | 6 |
Pins | 6 |
Gerekli Kapı Kalınlığı | 1-3 / 8 "- 2" |
Vuruş Dim. | 1-1/4" x 4-7/8" |
Grev Tipi | Kare Köşe |
stil | YÖRÜNGE |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.59 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.32 |
Gemi genişliği (cm) | 22.35 |
HS kodu | 8301406030 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00