Schlage F40 Plymouth 626 | Orta Hizmet Topuzu Kilit Seti Plymouth | 36z219 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHLAGE F40 PLYMOUTH 626 Orta Hizmet Topuz Kilit Seti Plymouth | AC7BGB 36Z219

SCHLAGE F40 PLYMOUTH 626 Orta Hizmet Düğmesi Kilit Seti Plymouth

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC7BGB Modeli: F40 PLYMOUTH 626Çapraz Referans: 36Z219
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
€52.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Topuz Kilit Seti
arka plan2-3/8" and 2-3/4"
BitişSaten Krom
Yangın Anma3 saat.
işlevGizlilik
sınıf2
Anahtar MalzemeNikel gümüş
AnahtarlamaFarklı Anahtarlı
Kama TipiC
Topuz MalzemesiPirinç / Çelik / Çinko
Konum TürüKonut
Lockset İşleviGizlilik
Lockset Performans GücüHafif görev
Anahtar Sayısı2
Pins5
Gerekli Kapı Kalınlığı1-3/8" to 1-3/4"
Vuruş Dim.1-5/8" x 2-1/4"
Grev TipiYarıçap Köşe Tam Dudak Darbesi, Kutusuz
stilPlymouth

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)25.15
Gemi genişliği (cm)15.75
HS kodu8301406030
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerekli Kapı Kalınlığıarka planBitişVuruş Dim.Grev TipistilişlevsınıfÜcret
SCHLAGE A10S ORBIT 626 Orta Hizmet Düğmesi Kilit Seti Yörünge Geçidi | AC7BAR 36Y996 A10S Yörünge 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Saten Krom1-1/8" x 2-3/4"Kare Köşe, T-Strike, KutuYÖRÜNGEGeçit2€206.84
SCHLAGE A10S PLYMOUTH 626 Orta Hizmet Tipi Düğme Kilit Seti Plymouth | AC7BAU 36Y999 A10S PLYMOUTH 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Saten Krom1-1/8" x 2-3/4"Kare Köşe, T-Strike, KutuPlymouthGeçit2€230.57
SCHLAGE A53PD C123 ORBIT 605 Orta Hizmet Düğmesi Kilit Seti Yörüngesi | AC7BBB 36Z015 A53PD C123 Yörünge 6051-3/8" to 1-7/8"2.375 "Cilalı Pirinç1-1/8" x 2-3/4"Kare Köşe, T-Strike, KutuYÖRÜNGEGiriş2€391.05
SCHLAGE A53PD C123 ORBIT 626 Orta Hizmet Düğmesi Kilit Seti Orbit | AC7BBC 36Z017 A53PD C123 Yörünge 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Saten Krom1-1/8" x 2-3/4"Kare Köşe, T-Strike, KutuYÖRÜNGEGiriş2€340.28
SCHLAGE A53PD C123 PLYMOUTH 605 Orta Hizmet Tipi Düğme Kilit Seti Plymouth | AC7BBD 36Z018 A53PD C123 PLYMOUTH 6051-3/8" to 1-7/8"2.375 "Cilalı Pirinç1-1/8" x 2-3/4"Kare Köşe, T-Strike, KutuPlymouthGiriş2€369.88
SCHLAGE A53PD C123 PLYMOUTH 626 Orta Hizmet Tipi Düğme Kilit Seti Plymouth | AC7BBE 36Z020 A53PD C123 PLYMOUTH 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Saten Krom1-1/8" x 2-3/4"Kare Köşe, T-Strike, KutuPlymouthGiriş2€400.18
SCHLAGE A80PD C123 ORBIT 605 Orta Hizmet Düğmesi Kilit Seti Yörünge Deposu | AC7BBF 36Z021 A80PD C123 Yörünge 6051-3/8" to 1-7/8"2.375 "Cilalı Pirinç1-1/8" x 2-3/4"Kare Köşe, T-Strike, KutuYÖRÜNGEDepo2€399.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHLAGE F40 PLYMOUTH 626 Orta Hizmet Düğmesi Kilit Seti Plymouth
€52.58 / Adet