Schlage M420p | 500 Lb Mıknatıs Avs Dsm Mbs Rtd | 6lcz2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHLAGE M420P 500 Lb Mıknatıs Avs Dsm Mbs Rtd | AE9PPF 6LCZ2

SCHLAGE M420P 500 Lb Mıknatıs Avs Dsm Mbs Rtd

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9PPF Modeli: M420PÇapraz Referans: 6LCZ2
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
€1,104.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektromanyetik Kilit
Amp Draw @ 12V.75 A
Amp Draw @ 24V.38 A
BitişAlüminyum
Tutma Kuvveti (Lb.)500
Giriş Gerilimi12 / 24 VDC
Gövde Derinliğini Kilitle (In.)2-1 / 2
Kilit Gövde Uzunluğu (In.)9
Gövde Genişliğini Kilitle2 In.
MalzemeSert Eloksallı Alüminyum
Mfr. DiziM400

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.69
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)25.65
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8301406030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Armatür Derinliği (In.) (1)
  • Armatür Uzunluğu (In.) (6)
  • Armatür Genişliği (In.) (2)
  • Dahil Olan Seçenekler (Otomatik Voltaj Seçimi, Manyetik Bağ Sensörü, Kapı Pozisyon Anahtarı, Röle Zaman Gecikmesi)
  • Bırakma Gecikmesi (1-30 saniye)
  • Toplam Projeksiyon (In.) (4)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
SCHLAGE M420 500 Lb Mıknatıs Avs | AE9PPE 6LCZ1 M420€858.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHLAGE M420P 500 Lb Mıknatıs Avs Dsm Mbs Rtd
€1,104.86 / Adet