Schlage Nd70pd C123 Atina 626 | Ağır Hizmet Kolu Kilit Seti Atina | 36z321 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHLAGE ND70PD C123 ATHENS 626 Ağır Hizmet Kolu Kilitleme Seti Atina | AC7BKL 36Z321

SCHLAGE ND70PD C123 ATHENS 626 Ağır Hizmet Kolu Kilit Seti Atina

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7BKL Model: ND70PD C123 ATİNA 626Çapraz Referans: 36Z321
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
€952.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+manivela
arka plan2.75 "
BitişSaten Krom
Yangın Anma3 saat.
işlevSınıf
sınıf1
Kolu MalzemePirinç, Çelik, Çinko
Anahtar MalzemeNikel gümüş
AnahtarlamaFarklı Anahtarlı
Kama TipiC123
Konum TürüTicari
Lockset İşleviSınıf
Lockset Performans GücüZor görev
Anahtar Sayısı2
Pin Sayısı6
Pins6
Gerekli Kapı Kalınlığı1-5/8" to 2-1/8"
Vuruş Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Grev TipiKare Köşe, Kutusuz
stilAtina

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.23
Gemi yüksekliği (cm)15.49
Gemi uzunluğu (cm)36.32
Gemi genişliği (cm)22.1
HS kodu8301406030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişişlevAnahtarlamaKama TipiVuruş Dim.Ücret
SCHLAGE ND10S ATHENS 626 Ağır Hizmet Tipi Kollu Kilit Seti Atina Geçidi | AC7BJD 36Z281 ND10S ATİNA 626Saten KromGeçitAnahtarsızC1231-1/8" x 2-3/4"€644.19
SCHLAGE ND40S ATHENS 626 Ağır Hizmet Kolu Kilitleme Seti Atina Gizlilik | AC7BJM 36Z292 ND40S ATİNA 626Saten KromGizlilikFarklı AnahtarlıC1231-1/4" x 4-7/8"€769.65
SCHLAGE ND53BD SFIC ATHENS 626 Ağır Hizmet Kolu Kilitleme Seti Atina Giriş | AC7BJV 36Z302 ND53BD SFIC ATİNA 626Saten KromGirdiustaÇekirdek Yok1-1/4" x 4-7/8"€864.47
SCHLAGE ND53PD C123 ATİNA 613 Ağır Hizmet Kolu Lockset Atina Girişi | AC7BJY 36Z306 ND53PD C123 ATİNA 613Yağ Ovuşturdu BronzGirdiFarklı AnahtarlıC1231-1/4" x 4-7/8"€994.01
SCHLAGE ND53PD C123 ATİNA 626 Ağır Hizmet Kolu Kilitleme Seti Atina Giriş | AC7BJZ 36Z307 ND53PD C123 ATİNA 626Saten KromGirdiFarklı AnahtarlıC1231-1/4" x 4-7/8"€1,008.72
SCHLAGE ND70PD C123 ATİNA 613 Ağır Hizmet Kolu Kilitleme Seti Atina | AC7BKK 36Z320 ND70PD C123 ATİNA 613Yağ Ovuşturdu BronzSınıfFarklı AnahtarlıC1231-1/4" x 4-7/8"€990.18
SCHLAGE ND80PD C123 ATHENS 626 Ağır Hizmet Kolu Kilitleme Seti Atina | AC7BLE 36Z343 ND80PD C123 ATİNA 626Saten KromDepoFarklı AnahtarlıC1231-1/4" x 4-7/8"€975.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHLAGE ND70PD C123 ATHENS 626 Ağır Hizmet Kolu Kilit Seti Atina
€952.68 / Adet