<span Class='notranslate'>Schlage </span> Nd95pd Ath 613 C123 | Lever Heavy Duty C123 Oil Rubbed Bronze | 40gn64 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHLAGE ND95PD ATH 613 C123 Kaldıraç Ağır Hizmet Tipi C123 Yağlı Bronz | AH9LDN 40GN64

SCHLAGE ND95PD ATH 613 C123 Lever Heavy Duty C123 Oil Rubbed Bronze

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9LDN Modeli: ND95PD ATH 613 C123Çapraz Referans: 40GN64
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
€1,292.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+manivela
arka plan2.75 "
Çekirdek tipiSabit
BitişYağ Ovuşturdu Bronz
Yangın oylaması3 saat.
sınıf1
Kolu MalzemeBasınçlı Döküm Çinko
Kolu tipimanivela
Anahtar MalzemeNikel gümüş
Anahtar TürüFarklı
Kama TipiEverest C123
Konum TürüTicari
Lockset İşleviSınıf
Lockset Performans GücüZor görev
Anahtar Sayısı2
Pin Sayısı6
Gerekli Kapı Kalınlığı1-5/8" to 2-1/8"
Vuruş Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Grev TipiEğri Dudak Darbesi
stilND Atina

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.54
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)22.1

Ürün Detayı:

  • Elektrik / Mekanik: Mekanik
  • Bağlanmaya Dayanıklı: Hayır
  • Gömme / Silindirik: Silindirik

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAnahtar Türüarka planBitişKama TipiKonum TürüAnahtar SayısıPin SayısıGerekli Kapı KalınlığıÜcret
SCHLAGE A10S LEVON 605 Orta Hizmet Tipi Kollu Kilit Seti Levon Geçidi | AC7BAN 36Y992 A10S LEVON 605-2.375 "Cilalı PirinçC123Ticari2-1-3/8" to 1-7/8"€254.60
SCHLAGE A10S LEVON 626 Orta Hizmet Kollu Kilit Seti Levon Geçidi | AC7BAP 36Y993 A10S LEVON 626-2.375 "Saten KromC123Ticari2-1-3/8" to 1-7/8"€250.94
SCHLAGE A40S LEVON 605 Orta Hizmet Kolu Kilit Seti Levon Gizlilik | AC7BAV 36Z007 A40S LEVON 605-2.375 "Cilalı PirinçC123Ticari2-1-3/8" to 1-7/8"€270.74
SCHLAGE A40S LEVON 626 Orta Hizmet Kolu Kilit Seti Levon Gizlilik | AC7BAW 36Z008 A40S LEVON 626-2.375 "Saten KromC123Ticari2-1-3/8" to 1-7/8"€252.26
SCHLAGE S210PD JUP 619 Kapı Kolu Kilit Seti Jüpiter Girişi 2 Anahtar | AH9KUN 40CF13 S210PD JÜP 619Farklı2-3/8" or 2-3/4"Saten NikelSchlage SC4Ticari, Endüstriyel261-3 / 8 "- 2"€877.22
SCHLAGE S80PD JUP 613 Kapı Kolu Kilit Seti Jüpiter Depo 2 Anahtar | AH9KUP 40CF14 S80PD JÜP 613Farklı2-3/8" or 2-3/4"Yağ Ovuşturdu BronzSchlage SC4Ticari, Endüstriyel261-3 / 8 "- 2"€630.28
SCHLAGE S80PD SAT 626 Kapı Kolu Kilit Seti Saturn Kiler 2 Anahtar | AH9KUQ 40CF15 S80PD SAT 626Farklı2-3/8" or 2-3/4"Saten KromSchlage SC4Ticari, Endüstriyel261-3 / 8 "- 2"€598.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHLAGE ND95PD ATH 613 C123 Lever Heavy Duty C123 Oil Rubbed Bronze
€1,292.38 / Adet