Schlage Nd95pd C123 Rodos 605 | Ağır Hizmet Kolu Kilit Seti Rhodes Grade 1 | 36z354 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHLAGE ND95PD C123 RHODES 605 Heavy Duty Lever Lockset Rhodes Grade 1 | AC7BLP 36Z354

SCHLAGE ND95PD C123 RHODES 605 Ağır Hizmet Kolu Kilit Seti Rhodes Grade 1

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC7BLP Modeli: ND95PD C123 RODOS 605Çapraz Referans: 36Z354
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
€1,307.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+manivela
arka plan2.75 "
BitişCilalı Pirinç
Yangın Anma3 saat.
işlevSınıf
sınıf1
Kolu MalzemePirinç, Çelik, Çinko
Anahtar MalzemeNikel gümüş
AnahtarlamaFarklı Anahtarlı
Kama TipiC123
Konum TürüTicari
Lockset İşleviSınıf
Lockset Performans GücüZor görev
Anahtar Sayısı2
Pin Sayısı6
Pins6
Gerekli Kapı Kalınlığı1-5/8" to 2-1/8"
Vuruş Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Grev TipiKare Köşe, Kutusuz
stilRodos

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.75
Gemi yüksekliği (cm)16
Gemi uzunluğu (cm)35.81
Gemi genişliği (cm)22.61
HS kodu8301406030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişişlevAnahtarlamaKama TipiVuruş Dim.Ücret
SCHLAGE ND10S RHODES 613 Ağır Hizmet Kolu Kilitleme Seti Rodos Geçidi | AC7BJE 36Z283 ND10S RODOS 613Yağ Ovuşturdu BronzGeçitFarklı AnahtarlıC1231-1/8" x 2-3/4"€746.37
SCHLAGE ND10S RHODES 626 Ağır Hizmet Kolu Kilitleme Seti Rodos Geçidi | AC7BJF 36Z284 ND10S RODOS 626Saten KromGeçitFarklı AnahtarlıC1231-1/4" x 4-7/8"€622.70
SCHLAGE ND10S RHODES 626AM Ağır Hizmet Kolu Kilitleme Seti Rodos Geçidi | AC7BJG 36Z285 ND10S RODOS 626AMAntimikrobiyal Saten KromGeçitFarklı AnahtarlıC1231-5/8" to 2-1/8"€688.83
SCHLAGE ND40S RHODES 613 Ağır Hizmet Kolu Kilitleme Seti Rhodes Gizlilik | AC7BJN 36Z294 ND40S RODOS 613Yağ Ovuşturdu BronzGizlilikFarklı AnahtarlıC1231-1/4" x 4-7/8"€839.00
SCHLAGE ND40S RHODES 626 Ağır Hizmet Kolu Kilitleme Seti Rhodes Gizlilik | AC7BJP 36Z295 ND40S RODOS 626Saten KromGizlilikFarklı AnahtarlıC1231-1/4" x 4-7/8"€719.54
SCHLAGE ND40S RHODES 626AM Ağır Hizmet Kolu Kilitleme Seti Rhodes Gizlilik | AC7BJQ 36Z296 ND40S RODOS 626AMSaten KromGizlilikFarklı AnahtarlıC123-€811.45
SCHLAGE ND53BD SFIC RHODES 626 Ağır Hizmet Kolu Kilit Seti Rhodes Giriş | AC7BJW 36Z303 ND53BD SFIC RODOS 626Saten KromGirdiustaÇekirdek Yok1-1/4" x 4-7/8"€771.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHLAGE ND95PD C123 RHODES 605 Ağır Hizmet Kolu Kilit Seti Rhodes Grade 1
€1,307.09 / Adet