SCHNEIDER ELECTRIC 9001K3L1AH13 Işıklı Buton 30mm 1no/1nc Amber
Madde: AG7DMZ
Modeli: 9001K3L1AH13Çapraz Referans: 5KCF5
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Işıklı Basma Düğmesi |
Action | Anlık |
Temel malzeme | Metal |
Çerçeve | Krom Kaplama Çinko Döküm |
Renk | kehribar |
İletişim Formu | 1NO / 1NC |
İletişim değerlendirmesi | 10A @ 600 VAC |
Baş Malzemesi | Metal |
IP Rating | 66 |
Lamba Modülü Tipi | Trafo |
Lamba Modülü Gerilimi | 120 VAC |
Lamba Tipi | Akkor |
Lamba voltajı | 6 VAC |
NEMA Temas Derecelendirme Tanımlama | A600 / Q600 |
NEMA Değerlendirmesi | 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13 |
Operatör Sayısı | 1 |
Yedek Lamba | 6VF17 |
beden | 30mm |
Terminal bağlantısı | Basınç plakası |
Operatör Tipi | Genişletilmiş Koruma, Yuvarlak |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.28 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.59 |
Gemi uzunluğu (cm) | 11.43 |
Gemi genişliği (cm) | 5.33 |
HS kodu | 8536509031 |
PLATFORM | Model | NEMA Değerlendirmesi | Temel malzeme | Çerçeve | Yedek Lamba | Operatör Tipi | Baş Malzemesi | Lamba Modülü Tipi | Lamba Modülü Gerilimi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001K1L1AH13 | 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13 | Metal | Krom Kaplama Metal | 6VF17 | Korumalı, Yuvarlak | Metal | Trafo | 120 VAC | €343.59 | ||
9001K2L1AH13 | 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13 | Metal | Krom Kaplama Çinko Döküm | 6VF17 | Korumalı, Yuvarlak | Metal | Trafo | 120 VAC | €297.03 | ||
9001K2L35LYAH13 | 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13 | Metal | Krom Kaplama Çinko Döküm | Mfr. 25501-010-02 | Muhafız Yok, Yuvarlak | Metal | Tam Voltaj | 24VAC/DC | €317.48 | ||
9001K2L38LYAH13 | 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13 | Metal | Krom Kaplama Çinko Döküm | 25501-010-27 | Muhafız Yok, Yuvarlak | Metal | Tam Voltaj | 120 VAC | €317.48 | ||
9001K3L35LYAH13 | 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13 | Metal | Krom Kaplama Çinko Döküm | Mfr. 25501-010-02 | Genişletilmiş Koruma, Yuvarlak | Metal | Tam Voltaj | 24VAC/DC | €419.42 | ||
9001K3L38LYAH13 | 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13 | Metal | Krom Kaplama Çinko Döküm | 25501-010-27 | Genişletilmiş Koruma, Yuvarlak | Metal | Tam Voltaj | 120 VAC | €419.42 | ||
9001SK2L38LYAH13 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13 | Plastik | Korozyona Dayanıklı Termoplastik | 25501-010-27 | Muhafız Yok, Yuvarlak | Plastik | Tam Voltaj | 120 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00