Schneider Electric 9001kyk111 | 2nmc5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK111 Kontrol İstasyonu Seçme Anahtarı 1no / 1nc | AF9JHE 2NMC5

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK111 Kontrol İstasyonu Seçim Anahtarı 1no/1nc

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9JHE Modeli: 9001KYK111Çapraz Referans: 2NMC5
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
€351.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Seçici Anahtar Kontrol İstasyonu
Actionmuhafaza
İletişim Formu1NO / 1NC
İletişim değerlendirmesi1.2A @ 600 VAC, 1.5A @ 480 VAC, 3A @ 240 VAC, 6A @ 120 VAC, 10A @ 600 VAC/DC
derinlik4"
Muhafaza RengiGri
Muhafaza MalzemesiMetal
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Yükseklik3.53 "
merkez3 / 4 "NPT
MontajDuvar
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaA600 / Q600
NEMA Değerlendirmesi1, 3, 4, 13
Operatör Sayısı1
beden30mm
Operatör TipiSeçici anahtarı
genişlik3.58 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.37
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)13.72
HS kodu8537109070

Ürün Detayı:

  • Mekanik Kilit (Hayır)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK111 Kontrol İstasyonu Seçim Anahtarı 1no/1nc
€351.89 / Adet