<span Class='notranslate'>Schneider Electric </span> 9001sk1l35wh13 | 45c584 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L35WH13 Işıklı Buton 30mm 1no / 1nc Beyaz | AG6QVZ 45C584

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L35WH13 Illuminated Push Button 30mm 1no/1nc White

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6QVZ Model: 9001SK1L35WH13Çapraz Referans: 45C584

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€297.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Işıklı Basma Düğmesi
ActionAnlık
Temel malzemePlastik
ÇerçeveKorozyona Dayanıklı Termoplastik
RenkBeyaz
İletişim Formu1NO / 1NC
İletişim değerlendirmesi10A @ 600 VAC
Baş MalzemesiPlastik
IP Rating66
Lamba Modülü TipiTam Voltaj
Lamba Modülü Gerilimi24VAC/DC
Lamba TipiAkkor
Lamba voltajı24VAC/DC
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaA600 / Q600
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13
Operatör Sayısı1
Yedek Lamba6VF87
beden30mm
Terminal bağlantısıBasınç plakası
Operatör TipiKorumalı, Yuvarlak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)5.72
Gemi uzunluğu (cm)11.28
Gemi genişliği (cm)4.93
HS kodu8536509065

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel malzemeÇerçeveBaş MalzemesiLamba TipiNEMA DeğerlendirmesiYedek LambaOperatör TipiÜcret
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L35LWWH13 Işıklı Buton 30mm 1no / 1nc Beyaz | AG7DMQ 5KCE7 9001K2L35LWWH13MetalKrom Kaplama Çinko DökümMetalLED1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13Mfr. 25501-010-02Muhafız Yok, Yuvarlak€357.09
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L35WH13 Işıklı Buton 30mm 1no / 1nc Beyaz | AG7DMU 5KCF0 9001K2L35WH13MetalKrom Kaplama Çinko DökümMetalAkkor1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136VF87Muhafız Yok, Yuvarlak€325.47
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K3L35LWWH13 Işıklı Buton 30mm 1no / 1nc Beyaz | AG7DNH 5KCG3 9001K3L35LWWH13MetalKrom Kaplama Çinko DökümMetalLED1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13Mfr. 25501-010-02Genişletilmiş Koruma, Yuvarlak€351.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L35WH13 Illuminated Push Button 30mm 1no/1nc White
€297.74 / Adet