SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR3GH6 Işıksız Buton 30mm 1nc Yeşil
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Işıksız Buton |
Action | Anlık |
Çerçeve | Korozyona Dayanıklı Termoplastik |
Renk | Yeşil |
İletişim Formu | 1NC |
İletişim değerlendirmesi | 10A @ 600 VAC |
Baş Malzemesi | Plastik |
IP Rating | 66 |
Malzeme | Plastik |
NEMA Temas Derecelendirme Tanımlama | A600 / Q600 |
NEMA Değerlendirmesi | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13 |
Operatör Sayısı | 1 |
beden | 30mm |
Terminal bağlantısı | Basınç plakası |
Operatör Tipi | Muhafız Yok |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.59 |
Gemi uzunluğu (cm) | 9.4 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 8536509031 |
PLATFORM | Model | Renk | İletişim Formu | Operatör Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
9001SKR1BH13 | Siyah | 1NO / 1NC | Tam Koruma | €142.51 | ||
9001SKR1BH5 | Siyah | 1 YOK | Tam Koruma | €119.39 | ||
9001SKR1BH6 | Siyah | 1NC | Tam Koruma | €119.39 | ||
9001SKR1GH13 | Yeşil | 1NO / 1NC | Tam Koruma | €142.51 | ||
9001SKR1GH5 | Yeşil | 1 YOK | Tam Koruma | €119.39 | ||
9001SKR1GH6 | Yeşil | 1NC | Tam Koruma | €99.24 | ||
9001SKR1RH13 | Kırmızı | 1NO / 1NC | Tam Koruma | €142.51 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00