SCHNEIDER ELECTRIC 9001W6 Pilot Işık Lensi 30mm Beyaz Cam
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pilot Işıklı Lens |
Renk | Beyaz |
IP Rating | 66 |
lens Tipi | kubbe |
Malzeme | Cam |
NEMA Değerlendirmesi | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 |
beden | 30mm |
UPC | 785901857624 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8538908080 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00