SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM12050 Dc Güç Kaynağı 12vdc 5a 50/60hz
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | DC güç kaynağı |
Kutu Malzemesi | Metal |
derinlik | 1.5 " |
Yükseklik | 3.9 " |
Bekletme Süresi | 10V'de 100 milisaniyeden fazla |
Hz | 50/60 |
Giriş Gerilimi | 100 - 240VAC, 120 - 370VDC |
IP Rating | 20 |
Montaj | Panel |
NEMA Değerlendirmesi | 1 |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | 32 Derece ila 140 Derece F |
Çıkış Amperleri | 5 |
Çıkış Gürültüsü | 200mV'den az |
Çıkış Gerilimi | 12 VDC |
Tepe Amper | 1.5 |
Güç derecesi | 60W |
Durum Göstergesi | Yeşil LED |
stil | anahtarlama |
UPC | 785901577423 |
genişlik | 5.91 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.57 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.59 |
Gemi uzunluğu (cm) | 23.37 |
Gemi genişliği (cm) | 11.43 |
HS kodu | 8504409530 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00