Schneider Electric Ats01n112ft | 6vmd4 | Yumuşak Başlangıç ​​| Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N112FT Yumuşak Başlatma 110-460VAC 12Amps 1 veya 3Faz | AG7GFY 6VMD4

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N112FT Yumuşak Başlangıç ​​110-460VAC 12Amps 1 veya 3Faz

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7GFY Modeli: ATS01N112FTÇapraz Referans: 6VMD4

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€255.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soft Start
derinlik4.44 "
ekranYok hayır
Muhafaza DeğerlendirmesiIP20
Yükseklik4.88 "
HP @ 1 Faz - 120V1/2
HP @ 1 Faz - 230V2
HP @ 1 Faz - 240V2
HP @ 3 Faz - 208V3
HP @ 3 Faz - 230V3
HP @ 3 Faz - 240V3
HP @ 3 Faz - 460V7.5
HP @ 3 Faz - 480V7.5
Giriş Gerilimi110 - 480 VAC
IP Rating20
Çıkış Akımı12A
Çıkış Gerilimi3/50 Hz'de AC besleme gerilimine eşit maksimum 60 fazlı gerilim
Faz1 ya 3
Rampa zamanı1 - 5 Saniye
Başlangıç ​​türüAzaltılmış Gerilim Başlatma, Başlangıçta Tork Sınırlama
Başlangıç ​​TorkuBaşlangıç ​​Torkunun% 30 ila 80'i Hat Besleme Voltajına Eşittir
TipArama Kontrolü
genişlik1.77 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.35
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)17.27
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8504404000

Ürün Detayı:

  • HP @ 1 Faz - 208V (1-1 / 2)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 3 Faz - 240VderinlikYükseklikHP @ 3 Faz - 460VHP @ 3 Faz - 480VÇıkış AkımıgenişlikHP @ 1 Faz - 120VÜcret
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N103FT Yumuşak Başlatma 110-460VAC 3Amps 1 veya 3-Faz | AG7GFV 6VMD1 ATS01N103FT1/43.95 "3.94 "1.51-1 / 1 arası3A0.9 "-€179.93
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N106FT Yumuşak Başlatma 110-460VAC 6Amps 1 veya 3-Faz | AG7GFW 6VMD2 ATS01N106FT1/23.95 "3.94 "2/32 için 36A0.9 "1/4€202.31
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N109FT Yumuşak Başlatma 110-460VAC 9Amps 1 veya 3-Faz | AG7GFX 6VMD3 ATS01N109FT24.44 "4.88 "559A1.77 "1/3€228.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N112FT Yumuşak Başlangıç ​​110-460VAC 12Amps 1 veya 3Faz
€255.29 / Adet