Schneider Electric Lc1d09u7 | Kontaktör IEC 240vac 3p 9a | 3dy22 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D09U7 Kontaktör IEC 240VAC 3P 9A | AG6PMX 3DY22

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D09U7 Kontaktör IEC 240VAC 3P 9A

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6PMX Modeli: LC1D09U7Çapraz Referans: 3DY22
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
€219.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kontaktör
ActionGeri alınmayan
Yardımcı İletişim Formu1NK / 1 YOK
Bobin Voltları240 VAC
Kontaktör TipiIEC
derinlik3.38 "
Muhafaza TipiAçılış
Tam Yük Amper-Endüktif9
Tam Yük Ampere Dirençli20
Yükseklik1.77 "
HP @ 1 Faz - 120V1/2
HP @ 1 Faz - 230V1
HP @ 3 Faz - 208V2
HP @ 3 Faz - 230V2
HP @ 3 Faz - 240V2
HP @ 3 Faz - 480V5
HP @ 3 Faz - 575V7.5
Hz50/60
Kutup sayısı3
genişlik1.77 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8536490065

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 3 Faz - 208VBobin VoltlarıderinlikHP @ 3 Faz - 230VHP @ 3 Faz - 240VHP @ 3 Faz - 480VHP @ 3 Faz - 575VgenişlikÜcret
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D40ALE7 Kontaktör IEC 208VAC 3P 40A | AF6FXH 12N833 LC1D40ALE710208 VAC2.72 "101030302.17 "€439.69
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D09BD IEC Kontaktör, 9 A Tam Yük, 50/60 Hz | AF9HYB 2MMP2 LC1D09BD224 VDC3.38 "2257.51.77 "€219.44
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D09T7 Kontaktör IEC 480VAC 3P 9A | AF9HYC 2MMP3 LC1D09T72480 VAC3.38 "2257.51.77 "€219.44
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D80BD Kontaktör IEC 24VDC 3P 80A | AF9HYZ 2MMU3 LC1D80BD3024 VDC7.13 "303060603.34 "€802.32
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D80T6 Kontaktör IEC 480VAC 3P 80A | AF9HZA 2MMU4 LC1D80T630480 VAC7.13 "303060603.34 "€802.32
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D80B7 Kontaktör IEC 24VAC 3P 80A | AG6PLH 3DB24 LC1D80B73024 VAC7.13 "303060603.34 "€802.32
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D80G7 Kontaktör IEC 120VAC 3P 80A | AG6PLJ 3DB25 LC1D80G730120 VAC7.13 "303060603.34 "€802.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D09U7 Kontaktör IEC 240VAC 3P 9A
€219.44 / Adet